{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 145 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 50 mm | |
Groefbreedte D | 12 mm | |
Boringafstand b | 54 mm | |
Lengte tussenstuk A | 26 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat-bekken |
Artikelnummer | 313315 315 | |
EAN/GTIN | 4062406699147 | |
Nummer fabrikant | 313315 315 |