{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 160 mm | |
Lengte L | 85 mm | |
Breedte B | 20 mm | |
Hoogte H | 36,5 mm | |
Groefbreedte D | 8 mm | |
Boringafstand b | 32 mm | |
Lengte tussenstuk A | 18 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat-bekken |
Artikelnummer | 313315 160 | |
EAN/GTIN | 4062406699116 | |
Nummer fabrikant | 313315 160 |