{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 160 mm | |
Lengte L | 85 mm | |
Breedte B | 20 mm | |
Hoogte H | 36 mm | |
Groefbreedte D | 8 mm | |
Boringafstand b | 32 mm | |
Lengte tussenstuk A | 18 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat-bekken |
Artikelnummer | 313220 160 | |
EAN/GTIN | 2050001929099 | |
Nummer fabrikant | 0153100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zachte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaattype: 160
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
34,90 €
|
|
Boringafstand b | 32 mm | 32 mm |
Breedte B | 20 mm | 20 mm |
Voor klauwplaattype | 160 mm | 160 mm |
Lengte L | 85 mm | 85 mm |
Groefbreedte D | 8 mm | 8 mm |
Lengte tussenstuk A | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Draadspindelklauwplaat-bekken | Draadspindelklauwplaat-bekken |