Spiestang-klauwplaat met basis- en harde opzetbekken 250/8

Artikelnummer: 313140 250/8
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Opname korte conus 8
Type 250
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 8 mm - 253 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 99 mm - 261 mm
Spanslag per bek S 8 mm
Buiten-⌀ A 256 mm
Doorlaat E 62 mm
Centreerconus-⌀ B 139,719 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M16
Sleutel binnenvierkant K 14 mm
Gewicht 33 kg
Maximaal toerental 4.200 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313140 250/8
EAN/GTIN 4019208227917
Nummer fabrikant 437557

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
  • Met bekborging, centrisch spannend.
  • Grote doorgang.
  • Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
  • Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
  • Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
  • Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
  • Contour met spatwaterrand.
  • Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Tip:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).