{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Opname korte conus | 6 | |
Type | 200 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 7 mm - 207 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 71 mm - 214 mm | |
Spanslag per bek S | 6,8 mm | |
Buiten-⌀ A | 206 mm | |
Doorlaat E | 52 mm | |
Centreerconus-⌀ B | 106,375 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Grootte van de tapeinden | M12 | |
Sleutel binnenvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 16,5 kg | |
Maximaal toerental | 4.600 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313140 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208227894 | |
Nummer fabrikant | 437552 |