{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 100 mm | |
Doorlaat E | 20 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 50 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 68 mm | |
Centreer-⌀ B | 70 mm | |
Centreerdiepte C | 3 mm | |
Sleutelvierkant K | 8 mm | |
Gewicht | 3,3 kg | |
Maximaal toerental | 6.300 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312505 100 | |
EAN/GTIN | 4019208526782 | |
Nummer fabrikant | 185324 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Vierklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 100mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 657,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 295,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
420,00 €
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gewicht | 3,3 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
Hoogte met bekken H2 | 68 mm | 67 mm | 67 mm |
Materiaal | Staal | Gietijzer | Staal |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centreerdiepte C | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |