P290 SM D1.5-4-1.4-.75-12 Spiraalboren met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110890
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110890
EAN/GTIN 7291075308655
Nummer fabrikant 3110890
L-nummer L23980 1849

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1,417″, snijdiameter (DC) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 12, snijdiepte maximum (APMX) 1,4″, spaanlengte (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2,52″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,417″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 12
  • Diepte maximum (APMX): 1,4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIG-2,52OK2OK90): 1204BAT
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen