P290 ACK100-3-1.4-W100-12 lange spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3110883
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110883
EAN/GTIN 7291075317480
Nummer fabrikant 3110883
L-nummer L23980 1793

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, Cutting item Count (CICT) 9, Diepte van snede maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4,33″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 9
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,4″
  • doorvoeringsaantal (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 4,33″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen