P290 ACK D32-3-60-W32-12 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110854
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110854
EAN/GTIN 7291075308167
Nummer fabrikant 3110854
L-nummer L23980 791

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, lengte snijkanten max. (APMX) 60 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 60 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 140 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen