P290 ACK1.25-3-1.4-W1.-18 verlengde spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110813
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110813
    EAN/GTIN 7291075317466
    Nummer fabrikant 3110813
    L-nummer L23980 1682

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 6, snijdiepte maximum (APMX) 1,4″, aantal flengtes (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4,645″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijartikelen (CICT): 6
    • Diepte of Cut Maximum (APMX): 1,4″
    • fluittentelling (NOF): 3
    • Master Identificatie van snijplaat: P290 ACKT 1806PDR-FW
    • totale lengte (OAL): 4,645″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen