P290 EPW125-3-9.0-W125-18 Lange-reikseindfrezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110797
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110797
    EAN/GTIN 7291075317299
    Nummer fabrikant 3110797
    L-nummer L23980 1625

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,708″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 9″, schacht Type Weldon

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT): 3
    • Functionale lengte van 0,708 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (maximale snijlengte van APF): 7,859″
    • -koplengte (LH): 6″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • totale lengte (OAL): 9″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen