Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,708″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 8″, schacht Type Weldon
Kenmerk:
- ″
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
- Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
-
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
- snijdiameter (DC): 1-1/4″
- snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
- snijrichting (HAND): Rechts Hand
- snijitem telling (CICT): 3
- Functionale lengte van 0,708 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (maximale snijlengte van APF): 6,859″
- -koplengte (LH): 5″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
- totale lengte (OAL): 8″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
- -schachttype: Weldon
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees