P290 EPW D40-4-170-W32-18 Long Reach Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110792
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110792
    EAN/GTIN 7291075308716
    Nummer fabrikant 3110792
    L-nummer L23980 1497

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijkantlengte max. (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 170 mm, gereedschapshouder Weldon, gereedschapshouder Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 134 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
    • Weldon Shaft
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen