P290 EPW D32-3-240-C32-18 Long Reach Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110791
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110791
EAN/GTIN 7291075308709
Nummer fabrikant 3110791
L-nummer L23980 1481

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Aantal snijkanten (CICT) 3, Lengte snijkanten max. (APMX) 18 mm, Aantal snijkanten (NOF) 3, Totale lengte (OAL) 240 mm, Bevestigingsschacht Rond, Bevestigingsschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 240 mm
  • Koplengte (links) 160 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 240 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen