P290 FPW D2.00-5-.75-18 90° vlakfrezen met .472 en .708″ langkanten inzetstukken

Artikelnummer: 3110786
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110786
EAN/GTIN 7291075308990
Nummer fabrikant 3110786
L-nummer L23980 1572

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,77″, totale lengte (OAL) 1,575″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,708″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5
  • Invoerstuk: 1,77″Identificatie van de snijplaat: P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 1,575″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen