P290 SM D063-05-71-27-18 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110783
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110783
    EAN/GTIN 7291075308488
    Nummer fabrikant 3110783
    L-nummer L23980 664

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 55 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 20, max. lengte snijkanten (APMX) 71 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 100 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 55 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 20
    • Snijlengte max. (APMX) 71 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 5
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Totale lengte (OAL) 100 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen