P290 SM D050-04-36-22-18 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110782
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110782
    EAN/GTIN 7291075308471
    Nummer fabrikant 3110782
    L-nummer L23980 660

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 46,4 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 8, max. lengte snijkanten (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 65 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 46,4 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 50 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Totale lengte (OAL) 65 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen