P290 ACK D50-4-53-W40-18 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110777
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110777
EAN/GTIN 7291075308082
Nummer fabrikant 3110777
L-nummer L23980 652

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijplaten (CICT) 12, lengte snijkanten max. (APMX) 53 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 53 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen