E45 D30-W25 45° chamfering end Mills.

Artikelnummer: 3110606
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110606
EAN/GTIN 7291075046335
Nummer fabrikant 3110606
L-nummer L23980 516

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop met WSP, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal snijplaten (CICT) 3, snijplaatlengte max. (APMX) 7,8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, code zittingmaat Weldon, lengte zitting Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 46,1 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 7,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 68 mm
  • Koplengte (links) 3 mm
  • Aanwijzing van the snijplaat (MIID) SCMT 120408-19
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen