E45 D16-C25 45° chamfering end Mills.

Artikelnummer: 3110008
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110008
EAN/GTIN 7291075046298
Nummer fabrikant 3110008
L-nummer L23980 463

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 9,7 mm, totale lengte (OAL) 113 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 35,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 113 mm
  • Koplengte (links) 1 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMT 1603
  • Totale lengte (OAL) 113 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen