Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Drieklauw staal korte conusopname 200/6 mm

Artikelnummer: 310750 200/6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Conusgrootte 6
Buiten-⌀ A 200 mm
Doorlaat E 55 mm
Hoogte zonder bekken H1 74,5 mm
Hoogte met bekken H2 107 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M12
Sleutelvierkant K 11 mm
Gewicht 16,7 kg
Maximaal toerental 3.400 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310750 200/6
Nummer fabrikant 310750 200/6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
  • Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.
Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.
1 Set omkeerbekken met vertanding.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000315200. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120313140.
DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen