Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 200 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 28 mm
- Diameter (DC/DCX) 28 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 200 mm
- Koplengte (links) 25 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
- Totale lengte (OAL) 200 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden