HM390 ETC D14-1-C16-07 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107301
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107301
EAN/GTIN 7291075327540
Nummer fabrikant 3107301
L-nummer L23980 1405

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 14 mm, Aantal snijkanten (CICT) 1, Snijrandlengte max. (APMX) 5 mm, Aantal snijkanten (NOF) 1, Totale lengte (OAL) 80 mm, Opzetschacht rond, Opzetschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,9 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden