SOF45 D200-18-60-R18 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107296
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107296
EAN/GTIN 7291075359688
Nummer fabrikant 3107296
L-nummer L23980 385

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 217 mm, aantal snijlichamen (CICT) 18, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 61,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 217 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 217 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 18
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ONMU 0706
  • Totale lengte (OAL) 61,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen