T490 LNKD44-36-3-L70C4-13 Extended Flute Endmills with CAMFIX Shanks Carrying T490 LNMT/HT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107188
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107188
    EAN/GTIN 7291075286434
    Nummer fabrikant 3107188
    L-nummer L23980 242

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter snijkanten (DC) 44 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, max. lengte snijkanten (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 94 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CAMFIX
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 44 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 9
    • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306..PNT
    • Totale lengte (OAL) 94 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen