SOF45 D063-05-27-R18 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107093
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107093
EAN/GTIN 7291075359572
Nummer fabrikant 3107093
L-nummer L23980 1341

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 48,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ONMU 0706
  • Totale lengte (OAL) 48,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.