FF EWXD1.50-4.0W1.25-07 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3107065
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107065
EAN/GTIN 7291075261431
Nummer fabrikant 3107065
L-nummer L23980 1767

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,99″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,059″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 6,45″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 4″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,33″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,99″snijdiameter (DC/DCX): 0,99″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1-item/2″
  • snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximum snijrichting (
  • ): 4e snijrichting): 4e graafafstand: 4e snijrichting (
  • ): 4e graafafstand: 0,059″
fluittelling (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 5,309″
  • Head Length (LH): 4,09″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • totale lengte (OAL): 6,45″
  • helling hoek maximum (RMPX): 4,6 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • LU (LU): 4
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen