FF EWXD1.50-4-2.5W1.25-07 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3107064
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107064
EAN/GTIN 7291075261424
Nummer fabrikant 3107064
L-nummer L23980 2912

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,99″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,059″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4,95″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,33″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,99″snijdiameter (DC/DCX): 0,99″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1-item/2″
  • snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximum snijrichting (
  • ): 4e snijrichting): 4e graafafstand: 4e snijrichting (
  • ): 4e graafafstand: 0,059″
  • fluittelling (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 3,809″
  • Head Length (LH): 2,59″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515Tale
  • totale lengte (OAL): 4,95″
  • helling hoek maximum (RMPX): 4,6 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees″
LU/2

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles