FF EWX D40-4-M16-07 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107061
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107061
EAN/GTIN 7291075276879
Nummer fabrikant 3107061
L-nummer L23980 1248

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 27 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 27 mm
  • Diameter (DC/DCX) 27 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4,2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 4,8 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen