Omschrijving:
Momentsleutel in het aanhaalbereik van 155 - 760 N·m met testcertificaat; met verlengpijp, gecontroleerd rechtsom aanhalen; aandrijving 3/4″; incl. rechtsomdraaiende opsteekratel 3/4″, geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd, noniusschaal - resolutie 1,0 N·m, Made in Germany
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 22,5 mm
- Type aandrijving: Enkel vierkant
- vierkante aandrijving [metrisch]: 40 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
- Aanhaalrichting: Rechts
- Koppel (min.) [Nm]: 155 Nm
- Koppel (max.) [Nm]: 760 Nm
- Totale breedte [mm]: 45 mm
- Totale hoogte [mm]: 35 mm
- Totale lengte [mm]: 812 mm
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Schaalverdeling: 10
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen