Opsteekpijp ALU voor DREMOMETER DR-DX

Artikelnummer: 1686313
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Buisgreep

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1686313
    EAN/GTIN 4002805928547
    Nummer fabrikant 1686313
    L-nummer L60160 1243

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Krachtbesparend werken - hefboomverlenging
    voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging
    opsteekpijp
    levering in plastic hoes

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Met klemhuls
    • Totale breedte [mm]: 40 mm
    • Totale hoogte [mm]: 40 mm
    • Totale lengte [mm]: 762 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Gebruik/toepassing: DREMOMETER DR/DX
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen