HM390 ETC D20-3-C19-07-B 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107034
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107034
EAN/GTIN 7291075327526
Nummer fabrikant 3107034
L-nummer L23980 2577

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 160 mm, asgat Rond, asgat Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden