HM390 ETC D16-2-C15-07-B 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107032
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107032
EAN/GTIN 7291075327502
Nummer fabrikant 3107032
L-nummer L23980 63

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijrandlengte (APMX) 5 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 150 mm, zittingschacht rond, zittingschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,9 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden