HM390 ETC D1.00-4W0.75-07 90° schachtfrezen met HM390 TCKT 0703 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3107023
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107023
EAN/GTIN 7291075327656
Nummer fabrikant 3107023
L-nummer L23980 1714

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Shank Type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd 0,2 aantal snijitems″(CICT): 4
  • Diepte van maximum (APMX): 4
    • lengte: 4NF): 4 x (Functionale lengte: 4 x): 4 x) 2,484″
    • koplengte (LH): 1-1/4″
    • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • totale lengte (OAL): 3-1/2″
    • helling hoek maximum (RMPX): 1 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen