HM390 ETP D1.00-3-W.75-10 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106999
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106999
EAN/GTIN 7291075317206
Nummer fabrikant 3106999
L-nummer L23980 2870

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,315
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling″(CICT): 3
  • Diepte van maximum (APMX): 3
  • aantal doorsnijpunten: 3Functionale lengte: 3NF) 2,364″
  • -koplengte (LH): 1,35″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,9 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees