BLP D20-M08 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3106895
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106895
EAN/GTIN 7291075347456
Nummer fabrikant 3106895
L-nummer L23980 947

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 13 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 16 mm, totale lengte (OAL) 45,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Functies van interfaces M08
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Functionele lengte (LF) 28 mm
  • Voer de naam (MIID) BLR D200-MFW in
  • Totale lengte (OAL) 45,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.