T490LNKD2.0-3.2-3-CAT5013 Modulaire langesnijders met conische schachten, voorzien van T490 LNMT/HT 1306 wisselplaten

Artikelnummer: 3106886
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106886
EAN/GTIN 7291075335552
Nummer fabrikant 3106886
L-nummer L23980 1592

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 21, Diepte van snede maximum (APMX) 3,2″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 9,825″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS):
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 21
  • maximale snijdiepte (APMX): 3,2″
  • -velgtelling (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • totale lengte (OAL): 9,825″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen