SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Groeffrees met volledige gleuf en patronen voor T490 LNHT 1306PNTR/L snijplaten

Artikelnummer: 3106880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106880
    EAN/GTIN 7291075327236
    Nummer fabrikant 3106880
    L-nummer L23980 1581

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 2,22″, snijdiameter (DC) 8,039″, aantal snijpunten (CICT) 14, maximale snijbreedte (CWX) 0,9″, minimale snijbreedte (CWN) 0,69″, aantal flengten (NOF) 14 Hub diameter (DHUB) 3″, totale lengte (OAL) 1-1/4″, perifere effectieve snijrand telling 7 (ZEFP)

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
    • snijdiepte maximum (CDX): 2,22″snijdiameter (DC): 8,039″
    • snijitem telling (CICT): 14
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,9″snijbreedte minimum (CWN): 0,69″
    • snijbreedte (NOF): 14
    • Hub diameter (DHUB): Totale lengte
    • -diameter (lengte: 1306NNL90): 1-1/4″
    • aantal effectieve randen voor randapparatuur (ZEFP): 7

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen