SDN D250-1723-50-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Artikelnummer: 3106872
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106872
EAN/GTIN 7291075327182
Nummer fabrikant 3106872
L-nummer L23980 3025

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 86 mm, zaagdiameter (DC) 251 mm, aantal snijlichamen (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 23 mm, snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 86 mm
  • Snijdiameter (DC) 251 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 23 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.