SDN D125-1723-40-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Artikelnummer: 3106869
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106869
    EAN/GTIN 7291075327168
    Nummer fabrikant 3106869
    L-nummer L23980 3013

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afkort- en schijffrees, snijdiepte, max. (CDX) 32 mm, snijdiameter (DC) 126 mm, aantal snijkanten (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 23 mm, snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm, aantal groeven (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 4

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
    • Snijdiameter (DC) 126 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijbreedte max. (CWX) 23 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 8
    • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
    • Totale lengte (OAL) 26 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen