FDN D250-1723-60R-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts (17.5-23.0 mm width range)

Artikelnummer: 3106868
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106868
    EAN/GTIN 7291075327151
    Nummer fabrikant 3106868
    L-nummer L23980 3007

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en zijkantenfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 59 mm, diameter snijrand (DC) 251 mm, aantal snijkanten (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 23 mm, snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 132 mm, totale lengte (OAL) 49,25 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

    Kenmerk:

    • Arbor Style C..
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 59 mm
    • Snijdiameter (DC) 251 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 16
    • Snijbreedte max. (CWX) 23 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 16
    • Naafdiameter (DHUB) 132 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
    • Totale lengte (OAL) 49,25 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen