FF FWX D2.00-05-0.75-07 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106844
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106844
EAN/GTIN 7291075236804
Nummer fabrikant 3106844
L-nummer L23980 2751

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,772″, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • 0,059
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,49″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX″) 1,772″
  • identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.