Omschrijving:
Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 19,7 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 2,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 60 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
- Functies van interfaces M16
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 19,7 mm
- Diameter (DC/DCX) 19,7 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 2,7 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 24 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 35 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 070515HP
- Totale lengte (OAL) 60 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
- Afstelhoek (KAPR) 30 graden
- Koppel (TQ) 4,8 nxm