FF EWXD1.25-3-2.5W1.25-07 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106832
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106832
EAN/GTIN 7291075261394
Nummer fabrikant 3106832
L-nummer L23980 2341

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,74″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,059″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4,95″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,2″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,74″snijdiameter (DC/DCX): 0,74″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-item/4″
  • snijrichting (
  • snijrichting (): Maximaal snijrichting rechts snijpunt):
  • : Maximaal snijrichting: Maximaal snijpunt: 0,059″
  • fluittelling (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 3,809″
  • Head Length (LH): 2,62″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • totale lengte (OAL): 4,95″
  • helling hoek maximum (RMPX): 6,3 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees″
LU/LU 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen