Omschrijving:
Schachtfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 19 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 205 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 120 mm
Kenmerk:
- Diameter behuizing (BD) 30,7 mm
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 19 mm
- Diameter (DC/DCX) 19 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 205 mm
- Koplengte (links) 123 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 070515T.
- Totale lengte (OAL) 205 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 6,3 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 17 graden
- Koppel (TQ) 4,8 nxm
- Effectieve lengte (LU) 120 mm