FF EWX D32-3-100-W32-07 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106830
EAN/GTIN 7291075261189
Nummer fabrikant 3106830
L-nummer L23980 2863

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 19 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 165 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30,7 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 129 mm
  • Koplengte (links) 103 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 070515T.
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6,3 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 4,8 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 100 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.