FF EWX D32-3-M16-07 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106827
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106827
EAN/GTIN 7291075276862
Nummer fabrikant 3106827
L-nummer L23980 753

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 19 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, maximale snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6,3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 4,8 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles