HM390 FTD D160-8-50.8-15 90° Face Mills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106781
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106781
EAN/GTIN 7291075313253
Nummer fabrikant 3106781
L-nummer L23980 120

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50,8 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 105 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50,8 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 105 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden