HM390 FTD D080-5-25.4-15 90° Face Mills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106775
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106775
EAN/GTIN 7291075313192
Nummer fabrikant 3106775
L-nummer L23980 1361

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 74 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 74 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden