Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 50 mm
- Diameter (DC/DCX) 50 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 6
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 6
- Functionele lengte (LF) 130 mm
- Koplengte (links) 38 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
- Totale lengte (OAL) 130 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,2 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden